福井クラフト
半月千筋隅折皿 黒渕朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
変形
高さ(mm)
33
短辺(mm)
117
長辺(mm)
117
色(柄)
黒渕朱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23168346
51306480
¥
950
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください