福井クラフト
回転盛桶 朱天黒 A
形状
丸皿
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23170114
50010560
331×62
尺1
¥
7,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23170123
50010570
361×64
尺2
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23170132
50010580
393×64
尺3
¥
9,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23170148
50010590
453×65
尺5
¥
11,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください