福井クラフト
長手玉手重 溜毘沙門天内黒 溜毘沙門天塗(親) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
溜毘沙門天内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×150×54
内容量
1個
注意
※蓋は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171076
21004200
¥
2,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください