福井クラフト
つば付き長角皿 漆刻 A
形状
長角皿
材質
ABS樹脂
色(柄)
漆刻
食器の種類
和食器
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
136
長辺(mm)
329
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171094
55002750
329
136
20
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください