福井クラフト
片手盛桶 白木内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
白木内朱
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23171715
51352100
5.5寸
162×52(92)
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23171724
51352110
6.5寸
192×53(96)
¥
2,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23171733
51352080
3.5寸
102×48(78)
¥
1,800
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23171742
51352090
4.5寸
132×50(81)
¥
1,950
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください