福井クラフト
五角箸 OM (面取タイプ) SPS
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
シンジオタクチックポリスチレン
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 260
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
226×8×8
内容量
1膳
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23174883
90030580
¥
320
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください