福井クラフト
角無地箸 OM PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
内容量
1膳
全6種類を絞り込む
色(柄)
朱OM
茶OM
黒OM
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×9×9
225×9×9
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23175355
90032157
黒OM
210×9×9
¥680
¥
429
¥472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175364
90030230
黒OM
225×9×9
¥710
¥
449
¥494
(税込)
5日以内出荷
23175373
90032159
茶OM
210×9×9
¥740
¥
459
¥505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175382
90030250
茶OM
225×9×9
¥770
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23175398
90032160
朱OM
210×9×9
¥770
¥
479
¥527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23175407
90030260
朱OM
225×9×9
¥800
¥
519
¥571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください