曜日別特売

丸頭四角木目箸 OM PBT

丸頭四角木目箸 OM PBT - 福井クラフト丸頭四角木目箸 OM PBT - 福井クラフト丸頭四角木目箸 OM PBT - 福井クラフト丸頭四角木目箸 OM PBT - 福井クラフト丸頭四角木目箸 OM PBT - 福井クラフト丸頭四角木目箸 OM PBT - 福井クラフト

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200内容量1膳
全6種類を絞り込む
色(柄)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
口径(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317543490030880黒OM33225×8×8
710
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317544390032136茶OM31210×8×8
740
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317545290032137茶OM33225×8×8
770
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317546890032138朱OM31210×8×8
770
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317547790032139朱OM33225×8×8
800
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
2317548690032135黒OM31210×8×8
680
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする