福井クラフト
スープスプーン (大) 花かすり PBT
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
食器の種類
和食器
材質
ポリブチレンテレフタレート
種別
スープスプーン
幅(mm)
43
全長(mm)
176
色(柄)
花かすり
耐熱温度(℃)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23179363
90031621
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください