90031621 スープスプーン (大) 花かすり PBT 福井クラフト 23179363

スープスプーン (大) 花かすり PBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23179363 品番90031621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

食器の種類和食器 材質ポリブチレンテレフタレート 種別スープスプーン 幅(mm)43 全長(mm)176 色(柄)花かすり 耐熱温度(℃)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする