福井クラフト
厚口銘々皿 溜 (漆塗) 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
形状
丸皿
サイズ
5寸
色(柄)
溜(漆塗)
直径×高さ(mm)
149×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182093
82815170
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください