福井クラフト
古代銘々皿 色紙 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
形状
丸皿
サイズ
5寸
色(柄)
色紙
直径×高さ(mm)
150×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182172
82015530
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください