福井クラフト
鳴門銘々皿 溜 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
形状
丸皿
サイズ
5寸
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
150×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23182215
75000760
¥
1,600
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください