福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器) 福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア 会席おしぼり受 柿朱 全面塗 A 会席おしぼり受 柿朱 全面塗 A 注文コード 23182382 材質ABS樹脂 色(柄)柿朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)154×82×15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 50303580 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23182382 50303580 ¥950 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity おしぼり受け PC 木目 透明 イシダ 税込¥252 ¥229 バスケットへ 元祖やきやき タコのようじ入れ 和平フレイズ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 竹製箸箱 引出式(トレイ付) 萬洋 税込¥6,268~ ¥5,698~ 18-8 はし立ミラー仕上 SUGICO(スギコ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ レザータッチグルーブメニュー LB-904 タテL用ビニール えいむ 税込¥384 ¥349 バスケットへ レザータッチグルーブメニュー LB-904 タテL用中紙 えいむ 税込¥87 ¥79 バスケットへ ケヤキ会席盆 若泉漆器 税込¥692~ ¥629~ 元祖やきやき タコの薬味入れ 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ セルフトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥604~ ¥549~ 鍋敷き リブプラス 税込¥483 ¥439 バスケットへ コルクコースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 税込¥1,428~ ¥1,298~ ドリンク・ビオ チップ&デール D-211C (CD25) アスベル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デコピンコースター セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 雅風 コースター グレートウエーブ セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 桧 トレー M 池川木材工業 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 脇取盆 若泉漆器 税込¥2,638~ ¥2,398~ 竹アジロ長手盆 栃塗SL 福井クラフト 税込¥1,758~ ¥1,598~ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ 木製コースター Φ100mm アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥520 ¥473 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェア箸立・楊枝入・ナフキン立おしぼり入れ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります ナフキンスタンド・リング 箸立て ガラ入れ・アク入れ 箸箱・カトラリートレイ 楊枝入れ おしぼり入れ シェアする マイページ 最近見た商品