福井クラフト
角万葉膳(両面タイプ) グリーンタタキ、蔦唐草/梨地 朝食/宴会用 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
2尺
色(柄)
グリーンタタキ、蔦唐草/梨地
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
578×578×255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23183895
11061150
¥
15,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください