11061150 角万葉膳(両面タイプ) グリーンタタキ、蔦唐草/梨地 朝食/宴会用 A 福井クラフト 23183895

角万葉膳(両面タイプ) グリーンタタキ、蔦唐草/梨地 朝食/宴会用 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23183895 品番11061150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ2尺 色(柄)グリーンタタキ、蔦唐草/梨地 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)578×578×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする