セラルクス用安定器
100V/200V、50/60Hz共用。(-L8は242Vも可)
光出力が平坦でランプのちらつきを抑制します。
高調波電流が少なく、ランプ電圧の差異による光色のばらつきを抑制します。
パルス停止機能、温度スイッチ(復帰形)、電流ヒューズ等の安定器保護機能を内蔵しています。
一般形安定器の約1/7に軽量化しています。
一般形安定器に比較し、約10%の省エネです(200V時)
瞬時電圧変動にも強い設計です。
定格二次電圧(V)299
内容量1個
100V/200V、50/60Hz共用。(-L8は242Vも可)
光出力が平坦でランプのちらつきを抑制します。
高調波電流が少なく、ランプ電圧の差異による光色のばらつきを抑制します。
パルス停止機能、温度スイッチ(復帰形)、電流ヒューズ等の安定器保護機能を内蔵しています。
一般形安定器の約1/7に軽量化しています。
一般形安定器に比較し、約10%の省エネです(200V時)
瞬時電圧変動にも強い設計です。