岩崎電気
ハブアダプタ
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.04
寸法
(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2
寸法A(mm)
29
寸法D(Φmm)
31
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
16
適合電線管
22-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23186878
EXHA22-16
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください