アイ スポラート
高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。
軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。
シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所屋外・屋内用
材質(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス
適合ケーブル(Φmm)10~14
色(本体)グレイ(マンセルN6)
可動範囲上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180°
口金E39
内容量1個