安定器 アイ 水銀ランプ用

安定器 アイ 水銀ランプ用 岩崎電気

定格ランプ電力(W)400 定格電圧(V)200 適合ランプHF400X-D 適合(ポール)6B 質量(kg)13.5 定格二次電圧(V)210 配線長(二次側)制限なし 二次短絡電流(A)4.8、(調光時)3.1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23188506 H4RD2A50
オープン
 
 
取扱い終了
23188524 H4RD2B50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする