HID用ポールライト

HID用ポールライト 岩崎電気
(1件のレビュー)

色(本体)ダークブラウン3分つや 使用場所屋外・屋内用 内容量1個
注意
※ポールとランプ付属しておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23188908 HG3011M (グローブ)硬質ガラス(クリア・上部ミラー)、(本体)アルミダイカスト 3.2 E26 本体:HG3002-0、グローブ:HG3002MG (挿入寸法)48.6×70
59,100
 
 
取扱い終了
23188926 HG5011C (グローブ)硬質ガラス(クリア)、(本体)アルミダイカスト 6.8 E39 本体:HG5001-0、グローブ:HG5002CG (挿入寸法)76.3×110
67,600
 
 
取扱い終了
23188944 HG5011M (グローブ)硬質ガラス(クリア・上部ミラー)、(本体)アルミダイカスト 6.8 E39 本体:HG5001-0、グローブ:HG5002MG (挿入寸法)76.3×110
88,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23188908
2020-10-30
用途:
庭の駐車場の照明、ポールの長さ2、5から3mの長さで地中に埋込でつかいたいポールの番号を知らして下さい
ファーム山中湖 様 (農・林・水産業)

まだ使って無いなで、感想は書けない
このランプに取り付くポールトランプの番号を知らして下さい。

MonotaROからの回答

商品詳細に、適合ランプの情報がございます。ご確認をお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする