曜日別特売

アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 - 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 - 岩崎電気
電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23190493JR12V30WUV/NK5/HA2GU5.330550103100
4,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23190502JR12V30WUV/NK5EZ/HA2EZ1030550103100
4,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23190554JR12V45WUV/NK5/HA2GU5.345900103200
4,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
23190475JR12V30WUV/MK5/HA2GU5.330550203100
4,550
取扱い終了
代替品有
23190484JR12V30WUV/MK5EZ/HA2EZ1030550203100
4,700
取扱い終了
代替品有
23190527JR12V30WUV/WK5EZ/HA2EZ1030550353100
4,700
取扱い終了
代替品有
23190536JR12V45WUV/MK5/HA2GU5.345900203200
4,550
取扱い終了
代替品有
23190545JR12V45WUV/MK5EZ/HA2EZ1045900203200
4,700
取扱い終了
代替品有
23190518JR12V30WUV/WK5/HA2GU5.330550353100
4,550
取扱い終了
23190563JR12V45WUV/NK5EZ/HA2EZ1045900103200
4,700
取扱い終了
23190572JR12V45WUV/WK5/HA2GU5.345900353200
4,550
取扱い終了
23190588JR12V45WUV/WK5EZ/HA2EZ1045900353200
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23190475JR12V30WUV/MK5/HA207261375JR12V30WUV/MK5/HA3JR12V30WUV/MK5/HA2 アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気 07261375アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23190484JR12V30WUV/MK5EZ/HA211772270JR12V30WUV/MK5EZ/HA3JR12V30WUV/MK5EZ/HA2 アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気 11772270アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23190527JR12V30WUV/WK5EZ/HA211161739JR12V30WUV/WK5EZ/HA3JR12V30WUV/WK5EZ/HA2 アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気 11161739アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23190536JR12V45WUV/MK5/HA213043741JR12V45WUV/MK5/HA3JR12V45WUV/MK5/HA2 アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気 13043741アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23190545JR12V45WUV/MK5EZ/HA207689495JR12V45WUV/MK5EZ/HA3JR12V45WUV/MK5EZ/HA2 アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気 07689495アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする