LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット
適合(ポール)4B
材質(本体)鋼板
使用温度範囲(℃)-25~+40
定格電圧(V)100/200~242
定格周波数(Hz)50/60
配線長(二次側)15m以下
口出線(mm)800
耐電圧(kV)15(コモンモード)
内容量1個
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23191358 | LE072044HS1/2.4-A2 | 24733407 | LE056035HSZ1/2.4-A2 |
![]() |
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット | 岩崎電気 | 1個 | ¥12,680 税込¥13,948 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |