メタルハライド灯安定器
適合ランプM1000B/BD、M1000B/BH、M1000B/BH-UVC、M1000B/BU、M1000B/BU-UVC、M1000B/G、M1000B/V、MF1000B/BD、MF1000B/BH、MF1000B/BH-UVC、MF1000B/BU、MF1000B/BU-UVC、MT1000B-D/BH、MT1000B/BH、MT1000B/BH-M、MT1000B/BH-M-UVC
質量(kg)16
定格二次電圧(V)300
配線長(二次側)100m以下
適合器具EZH9108DT、EZH9108ST
二次短絡電流(A)5.5
内容量1個