安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 パルス進相形

安定器 アイマルチメタルランプ用 Bタイプ用 パルス進相形 岩崎電気

定格電圧(V)200 適合ランプM2000B/BD、M2000B/BUH、MF2000B/BD、MF2000B/BUH、MT2000B/BH 適合2000W用 質量(kg)25 定格二次電圧(V)300 配線長(二次側)100m以下 二次短絡電流(A)10.0 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23193038 M20BCAP2A01 50
318,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23193047 M20BCAP2B01 60
318,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする