セラルクスTD (両口金形)

セラルクスTD (両口金形) 岩崎電気

高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。

口金RX7s 定格ランプ電力(W)150 ランプ電圧(V)95 種類透明形 全光束(Lm)13500 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)1.90 ランプ効率(Lm/W)90 電球の種類セラルクス 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
相関色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23195278 MTD150CE-DW 3200 90 ウォーム温白色
13,500
 
 
取扱い終了
23195287 MTD150CE-W 4300 92 白色
14,900
 
 
取扱い終了
23195296 MTD150CE-WW 3500 92 温白色
14,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする