アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用

アイ マルチハイエース 混光灯・光補償装置用 岩崎電気

口金E39 ランプ電圧(V)130 種類蛍光形 相関色温度(K)3800 定格寿命(時間)9000 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向BUP形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格ランプ電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23193844 MF300LE/BDP 300
12,300
 
 
取扱い終了
23193853 MF400LE/BDP 400
13,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする