LED投光器 充電サンダービーム
電源の取れない場所で大活躍!!コンパクトでスッキリ収納!!マグネット付で使い方色々!!
用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建設、屋外工事、倉庫作業、ガレージ、物置などに
幅(mm)115
高さ(mm)195(ハンドル含む:230)
質量(g)約765(本体のみ)
奥行(mm)100
消費電力(W)15(3W×5LED)
コード長さ(m)ACアダプター:1.2、シガーライター用ケーブル:1.0
色温度(K)約6500
電源タイプAC・DC充電式
使用場所屋内・屋外
明るさ(Lm)約900
光色昼光色
電球の種類LED
付属品ACアダプター、シガーライター用ケーブル
定格電圧AC100~120V
定格周波数(Hz)50/60
連続点灯時間約4
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約7.5(AC電源使用時)
可動範囲前後90°
バッテリー寿命約500回充電可能
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※使用状況・環境によって異なります。
投光器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23184166 | LED-J15 | 06359249 | SLX-1000RC |
![]() |
充電ルミネ クリップ SLX-1000RC | WING ACE | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 23184166
2019-11-20
- 用途:
- 車のメンテナンス時
株式会社トータル輸送 様
充電式なので便利です。マグネットも強力で色々なところに引っ付き、落ちないので、すごく役立っています。明るさも十分です。
- 対象商品:
- 23184166
2019-04-12
- 用途:
- 産業機械の整備作業
協同組合ラテスト 様
作業をしている手元を照らすのにちょうど良い光量と大きさなので扱いが楽です。又、マグネットが付いているので鉄なら何処にでもつけることが出来て便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23184166
2019-03-22
- 用途:
- 天井内にて現場調査及び簡単な作業
富士古河E&C株式会社 様
(建設業・工事業)
非常に照度が高く安心して使用出来ます。
マグネットが強力で取外しに力が要りますが
落下等の心配がありません。
- 対象商品:
- 23184166
2018-08-13
- 用途:
- コンテナ出し作業
株式会社山九海陸 様
(運輸・通信業)
マグネットが強力でフォークリフトの振動でも落ちません。
1個でも十分明るいですが、仕分が細かい時は2個使用しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23184166
2017-12-25
- 用途:
- 機械修理などのメンテナンス時に使用。
製造業
とても明るく使いやすいです。しかし、背面部の配線が切れてしまうことがありました。内部に収める等、改善されるともっと良いかと思います。それ以外は問題なく使用しています。
1人が参考にしています