紙袋 T型チャームバッグ カスタム判

紙袋 T型チャームバッグ カスタム判 HEIKO

クラフトよりも明るい半晒を使用した汎用性の高い手提げ袋です。口折り部分に厚紙を入れて補強し穴をあけて手紐を結んだタイプです。口ボール付 手紐:PP紐手紐:クリーム

奥行(mm)120 幅(mm)380 高さ(mm)490 半晒無地 タイプ半晒120g/m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×490 質量(g/枚)94 メーカー商品コード003170200 内容量1パック(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23371127 半晒無地
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする