HEIKO HEIKOの 店舗什器・備品 HEIKOの 袋・ラッピング用品 HEIKOの 紙袋 紙袋 ブライトバッグ シロ色 紙袋 ブライトバッグ 注文コード 23372073 注文コード 23372073 表面PP貼り 口ボール・底ボール付 手紐:ポリエステル ハトメ付 奥行(mm)100 高さ(mm)420 色シロ タイプコート紙160g/m2 内容量1パック(10枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PB-L シロ PB-LL シロ 幅(mm) 選択解除 520600 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 23372073 PB-L シロ 520 ¥6,500 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 3日以内出荷返品不可 23372082 PB-LL シロ 600 ¥7,200 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋・ラッピング用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ショッピングバッグ 紙袋 日本ノート 税込¥329~ ¥299~ グリップバッグ LL-S 白無地 cotta 税込¥2,528~ ¥2,298~ PPバッグ 4色アソート 協和紙工 税込¥153 ¥139 バスケットへ デザインバッグ 2色アソート 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ 手提げ紙袋 ファッションバッグ HEIKO 税込¥868~ ¥789~ (9) 手提げ紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO 税込¥1,428~ ¥1,298~ 手提げ紙袋 Hフラットチャームバッグ 平手 HEIKO 税込¥2,198 ¥1,998 角底袋 クラフト無地 (1000枚入) TKG 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 角底袋 クラフト無地(500枚入) 水野産業 税込¥5,058~ ¥4,598~ NF(ノンフッ素) 窓付耐油角底袋 HEIKO 税込¥1,318~ ¥1,198~ マットベーシックタイパーツ NBK 税込¥428 ¥389 プチベーシックタイパーツ NBK 税込¥395 ¥359 ロゴリボン アソートセット NBK 税込¥1,648 ¥1,498 マットサテンリボン 両面仕上げ NBK 税込¥1,648~ ¥1,498~ デニム巾着 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥950 ¥864 バスケットへ デニム巾着 大 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,200 ¥1,091 バスケットへ デニム巾着 小 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥750 ¥682 バスケットへ レジバッグ 関西 Eタイプ 福助工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ へんしんボックス おばけ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ へんしんボックス かぼちゃ アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥701 ¥637 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品紙袋手提袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「紙袋」にはこんなカテゴリがあります 手提袋 角底袋/マチ付き袋 平袋 紙袋用雨よけカバー シェアする マイページ 最近見た商品