曜日別特売

APマウントケース

APマウントケース - ビクセン

天体望遠鏡”AP”シリーズのマウント(「APマウント」「AP-SMマウント」「APZマウント」など)を収納できるキャリングケースです。
”AP”シリーズの大きな特徴である「軽量・コンパクト」を生かすため、「APマウントケース」はEVA樹脂成形を用いた軽量のハードケース仕様。縦横はそれぞれ約27cm、厚み約13cmで、縦の長さはA4ファイルよりも小さく、機内持ち込みのスーツケースにも収納できるサイズです。
また、各マウントを簡易的に組み立てた状態ですっぽり収納でき、片手で持ち歩けます。ケースの内部は、取外したパーツやアクセサリーを収納できるよう、面ファスナーや仕切りで固定できるようになっています。内面は起毛素材を採用、着脱可能なクッションもあり、大切な機材を安全に持ち運ぶための工夫を凝らしています。
ケースの持ち手の付け根にはDリングを装備し、市販のショルダーベルトを装着可能です。また底面には底鋲が付いており、安定して置くことができます。外装には反射ベルトが付いているので、暗い場所でもひと目で存在がわかります。

付属品コントローラーメッシュケース、コード結束帯、ウェイト軸バンド、メッシュポケット付き仕切り板、ネオプレーンポーチ×2、帯状クッション寸法(mm)275×260×130質量(g)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2322453835658-4
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする