曜日別特売

ダンボール箱

ダンボール箱 - HEIKO
(23件のレビュー)

小物の梱包や配送に便利なスタンダード型の小型段ボール箱です。

フルート5号段、2mm厚内容量1パック(20枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
3辺合計(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
形状
底面サイズ
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23387762A5用-8049.224416484240×160×80A式(みかん箱タイプ)A52クラフト
2,800
取扱い終了
23387778A5用-13054.2244164134240×160×130A式(みかん箱タイプ)A52クラフト
2,800
取扱い終了
23387787A5用-18059.2244164184240×160×180A式(みかん箱タイプ)A52クラフト
3,200
取扱い終了
23387796B5用-11057.7274189114270×185×110A式(みかん箱タイプ)B52クラフト
3,400
取扱い終了
23387805B5用-20066.7274189204270×185×200A式(みかん箱タイプ)B52クラフト
3,600
取扱い終了
返品不可
特別運賃
23387814B5用-30076.7274189304270×185×300A式(みかん箱タイプ)B52クラフト
4,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
23387823A4用-10064.2314224104310×220×100A式(みかん箱タイプ)A42クラフト
3,600
取扱い終了
23387832A4用-15069.2314224154310×220×150A式(みかん箱タイプ)A42クラフト
4,000
取扱い終了
特別運賃
23387848A4用-23077.2314224234310×220×230A式(みかん箱タイプ)A42クラフト
4,200
取扱い終了
返品不可
特別運賃
23387857B4用-12077.2379269124375×265×120A式(みかん箱タイプ)B42クラフト
4,400
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 商品の梱包
製造業

何というか高級感がある。そして、扱いやすい。でも単価は安い。箱20枚が最低注文単位というのも私どもには多過ぎず少な過ぎず大変助かっている。サイズ違いが各種揃っているのもまた良い。少なくとも私共には否定する点がない。

対象商品 : 23387857
2022-06-01
用途: 在庫整理等
神戸電気自動車

スチール棚用に使用する在庫等の整理に使用しています。
スチール棚の横幅に3個入る大きさで、奥行きもあるので、スチル棚の棚スペースを有効に利用できます。

対象商品 : 23387832
2022-06-23
用途: 商品の梱包
有限会社サン印刷製造業

このサイズは使い易いので重宝します
またリピしようと思っています

対象商品 : 23387787
2022-05-30
用途: 商品発送
シュトレンのお店 fein飲食業

60サイズの段ボールはいろいろありますが、高さがあるので使い勝手がとてもよく重宝しています

対象商品 : 23387778
2021-07-08
用途: 商品の発送用
その他業種

ぴったりサイズのものが見つかり、また大変お安く満足です。もう少しいろんなサイズを作っていただけると嬉しいです。

対象商品 : 23387823
2021-01-30
用途: 通販で
卸売・小売業

ダンボールはすごくいいものです。もう少し安ければ助かるのと、80枚~100枚くらいで売ってほしいです。

対象商品 : 23387857
2020-12-21
用途: 通販商品の梱包
卸売・小売業

取り扱い商品のサイズ感にぴったりなので愛用しています。段ボール自体は薄手なので重量のある商品を梱包するときにやや不安を感じますので、厚みが選べると良いのですが。。。

対象商品 : 23387787
2020-09-25
用途: 商品発送用に
卸売・小売業

それほど分厚くはないのですが、丈夫な感じはします。ちょうどよい大きさで60サイズで送れるダンボールとして活用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする