コンパクト ふっ素加工IH対応フライパン

コンパクト ふっ素加工IH対応フライパン - パール金属
(1件のレビュー)
サイズ(cm)16材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)全長(mm)315質量(g)312寸法(幅W×高さH)(mm)160×55表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231075HB-2180
2,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23231075
2025-10-23
用途: 目玉焼きを作ります
サービス業

コーティングされているから焦げ付かないはずだが、2回使って2回とも焦げ付いた。滑らかになっていない? 形状の問題?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする