パール金属
コンパクト 2層鋼ふっ素加工玉子焼
サイズ(cm)
9.5×17.5
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金・取手:フェノール樹脂(150度)
全長(mm)
320
質量(g)
307
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23231102
HB-2189
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください