パール金属
コンパクト ふっ素加工フライパン(ガス火専用)
サイズ(cm)
14
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
全長(mm)
280
質量(g)
193
寸法(幅W×高さH)(mm)
140×60
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23231145
HB-2171
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください