パール金属
コンパクト ふっ素加工玉子焼
サイズ(cm)
10×16
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
全長(mm)
305
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×55
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23231172
HB-2174
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください