パール金属
コンパクト シリコーン加工ガラス窓付玉子焼カバー
(1件のレビュー)
材質
本体:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有))、ガラス窓:強化ガラス(全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
226
適合サイズ(cm)
15×18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×200×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23231224
HB-2194
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください