曜日別特売

驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋

驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 - パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 - パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 - パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 - パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 - パール金属驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートいため鍋 - パール金属
(11件のレビュー)

持って驚く!丈夫で軽量。キズに強く、汚れに強い。
金属ヘラも使える強力コーティング。

サイズ(cm)28材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装適合ガス火専用全長(mm)480質量(g)559寸法(幅W×高さH)(mm)290×120深さ(mm)約71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231057HB-201955928約71
6,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23231057
2024-08-06
用途: 普段の料理に使用
サービス業

1年は持ってくれませんが軽量で疲れにくくこのシリーズのサイズ違いも購入

対象商品 : 23231057
2022-10-08
用途: 料理好きの妻が使ってます
サービス業

このシリーズで3つ目の購入商品です。軽くて大変使い勝手が良いとの事ですよ。

対象商品 : 23231057
2022-07-07
用途: 普段の料理使いに
飲食業

本当に良かったです
焦げ付かない 洗うのが簡単 軽い
全てに満足です
これから徐々にこのお鍋で揃えていきたいと思います

対象商品 : 23231057
2021-09-03
用途: 調理
教育・研究機関

とにかく持ってびっくり!
今まで使用歴のあるフライパンと比べて、断然軽かったです。
筋力のない私でも、調理中に動かしやすく、とても重宝しています。

対象商品 : 23231057
2021-01-14
用途: 自宅での料理
教育・研究機関

思った以上に軽かったです。こびり付きがなく、大変使いやすいです。

対象商品 : 23231057
2021-01-11
用途: 炒め物
その他業種

レビューを見て購入しました。本当に軽くて使いやすいです!

対象商品 : 23231057
2020-09-08
用途: 家庭で
サービス業

想像していた以上に軽かったです!
これで料理の幅の広がります!

対象商品 : 23231057
2019-01-23
用途: 調理 炒め物 揚げ物
教育・研究機関

極めて軽く取り扱いがとても楽です。作りもしっかりしていて頼もしく感じます。使用後の洗浄も楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする