パール金属
ベジクラ ふわふわシャキキャベツスライサー
たっぷりトンカツ添えキャベツを作るのに便利なスライサー。大きなボディがキャベツに最適です。
安全ホルダー付。
材質
調理用プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:AS樹脂 調理刃:ステンレス鋼
全長(mm)
405
質量(g)
246
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230217
C-292
¥1,260
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください