ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー

ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー - パール金属ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー - パール金属ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー - パール金属ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー - パール金属ベジクラ ポテト・やさい波形スライサー - パール金属
(2件のレビュー)

味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。
波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。
安全ホルダー付。

材質スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼全長(mm)235寸法(幅W×高さH)(mm)105×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(安全ホルダー)110×50×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230235C-294
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23230235
2018-10-25
用途: お芋のフライ
サービス業

やりかたがわるいのか、網にスライスしても上手くいくときはなるが細かいクズか沢山出てしまいました

対象商品 : 23230235
2016-05-30
用途: サラダを作る時
製造業

波形カットやワッフルカットが出来、見た目が良く更にドレッシングの絡みも良くて良い商品です。厚さ調整できるようにして頂くと更に調理法が増えそうですので改善が出来ましたらお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする