ベジクラ トマト薄皮ピーラー

ベジクラ トマト薄皮ピーラー - パール金属ベジクラ トマト薄皮ピーラー - パール金属ベジクラ トマト薄皮ピーラー - パール金属

薄皮に食い込む刃先。薄皮に最適なギザ刃仕様。
食材の形状に応じて刃部分を回転させればタテ使いもできます。
芽取り付。

材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂全長(mm)160質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)75×40耐用温度(℃)-20~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23230296C-300
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする