パール金属
愛着道具 セラミックスライサー安全ホルダー付
サビない。シャープな切れ味。
セラミック切れ味持続。
野菜が見える透明ボディ(品番C-8437クリアのみ)
材質
樹脂部:ABS樹脂 刃部:ジルコニアセラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(g)
全長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23230628
C-8436
255×40
115
105
ホワイト
¥1,000
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23230637
C-8437
380×35
189
100
クリア
¥2,000
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください