ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パール金属
パール金属の 厨房用品
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
アルファージュ ステンレス製深型水切りバスケット
アルファージュ ステンレス製深型水切りバスケット
注文コード
23229018
注文コード
23229018
(2件のレビュー)
材質
本体・トレー:ステンレス鋼 水切りポケット:ポリプロピレン
幅(mm)
420
高さ(mm)
165
奥行(mm)
300
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×300×165
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
H-9545
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
23229018
H-9545
オープン
¥
1,990
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
メイドインジャパン 18-8ステンレス製水切りバスケット
パール金属
税込
¥
5,489
¥
4,990
(6)
バスケットへ
デュアリス 18-8ステンレス製水切りバスケット
パール金属
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
エスタジオ 水切りバスケット
パール金属
税込
¥
2,629
¥
2,390
(1)
バスケットへ
メイドインジャパン 18-8ステンレス製スリム水切りバスケット
パール金属
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
バスケットへ
Nポゼ フード付き水切りセット(大)
アスベル
税込
¥
2,079
¥
1,890
(5)
ステンレス水切りトレーセット
TAKAGI
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
アクティア ステンレス製2段式水切りバスケット
パール金属
税込
¥
3,839
¥
3,490
(3)
バスケットへ
シンプル・ウェア ステンレス製水切りバスケット
パール金属
税込
¥
2,079
¥
1,890
(1)
バスケットへ
Nポゼ フード付き水切りセット スリム
アスベル
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
シンプルストレージ スライド式シンク水切りバスケット
パール金属
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
食器洗浄カゴ
SUGICO(スギコ)
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
ピシャット網かごステンレス製
新越ワークス(Three Snow)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(7)
シンプル・ウェア ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット
パール金属
税込
¥
2,079
¥
1,890
(1)
バスケットへ
水切りラック ワイド横置き
下村企販
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
アルファージュ ステンレス製水切りバスケット
パール金属
税込
¥
1,749
¥
1,590
TONBO アシスト水切り
新輝合成(トンボ)
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(7)
シンプルストレージ スリム水切りバスケット
パール金属
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
アレスタ 水切りラック3段
パール金属
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(4)
シェイプライン シンクエンドバスケット
金伊工業
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット
パール金属
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
水切り・たわし受け・ラック
水切りバスケット
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-01-26
用途:
家庭用
対象商品:
23229018
サイズもよく、高さもよく、使い安いです。出来たら水はけがついてるともっといいです。
参考になった
2019-07-31
用途:
給湯室
対象商品:
23229018
サイズ感も使い勝手もとても良く、気に入っています。
参考になった
1人
が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります
水切りバスケット
水切りマット
水切りトレー
スポンジ・たわし入れ
伸縮パイプ棚
グラススタンド
その他水切り用品
シェアする