ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1400mm 奥行600mm
組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)
材質ポスト:ステンレス
色クローム
タイプ単体
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)135
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品説明動画
ホームエレクターの製品概要
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23237138 | HES2460P54C | 25642690 | B2460C54PS4 |
![]() |
ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23237147 | HES2448P54C | 25642699 | B2448C54PS4 |
![]() |
ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23237156 | HES2436P54C | 25642708 | B2436C54PS4 |
![]() |
ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23237165 | HES2430P54C | 25642717 | B2430C54PS4 |
![]() |
ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23237174 | HES2424P54C | 25642726 | B2424C54PS4 |
![]() |
ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |