ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1400mm 奥行450mm

ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1400mm 奥行450mm ERECTA(エレクター)

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分) 材質ポスト:ステンレス クローム タイプ単体 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)135 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
ポール径(Φmm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
材質(ポール)
材質(スリーブ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23237612 HES1860P54C 135 4 25.4 1500 450 1392 1430 380 28.4 スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス 樹脂
50,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237628 HES1848P54C 135 4 25.4 1200 450 1392 1130 380 20.0 スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス 樹脂
38,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237637 HES1836P54C 135 4 25.4 900 450 1392 830 380 16.8 スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス 樹脂
31,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237646 HES1830P54C 135 4 25.4 750 450 1392 680 380 15.2 スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス 樹脂
31,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237655 HES1824P54C 135 4 25.4 600 450 1392 530 380 13.6 スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス 樹脂
28,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23237664 HES1818P54C 135 4 25.4 450 450 1392 380 380 12.0 スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス 樹脂
22,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23237612 HES1860P54C 25643426 B1860C54PS4 B1860C54PS4 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25643426 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23237628 HES1848P54C 25643435 B1848C54PS4 B1848C54PS4 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25643435 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23237637 HES1836P54C 25643444 B1836C54PS4 B1836C54PS4 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25643444 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23237646 HES1830P54C 25643460 B1830C54PS4 B1830C54PS4 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25643460 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23237655 HES1824P54C 25643469 B1824C54PS4 B1824C54PS4 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25643469 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23237664 HES1818P54C 25643478 B1818C54PS4 B1818C54PS4 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 25643478 ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする