ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行450mm
組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)
材質ポスト:ステンレス
色クローム
タイプ単体
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)135
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品説明動画
ホームエレクターの製品概要