ホームエレクター 5段ラック クローム 高さ1900mm 奥行300mm
組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分)
材質ポスト:ステンレス
色クローム
タイプ単体
棚段数5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)135
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品説明動画
ホームエレクターの製品概要
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23238477 | HES1248P74C | 25644695 | B1248C74PS5 |
![]() |
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23238486 | HES1236P74C | 25644704 | B1236C74PS5 |
![]() |
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23238495 | HES1230P74C | 25644720 | B1230C74PS5 |
![]() |
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23238504 | HES1224P74C | 25644729 | B1224C74PS5 |
![]() |
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23238513 | HES1218P74C | 25644738 | B1218C74PS5 |
![]() |
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム | ERECTA(エレクター) | 1台 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |