ホームエレクター 3段ラック ブラック 高さ800mm 奥行600mm
組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はエポキシ樹脂コーディングで美しさを実現。
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ クリア 3セット (棚板3枚分)
色ブラック
タイプ単体
棚段数3
RoHS指令(10物質対応)対応
均等耐荷重(kg/段)135
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品説明動画
ホームエレクターの製品概要