微粉末との粉 木材下地調整剤

微粉末との粉 木材下地調整剤 カンペハピオ 微粉末との粉 木材下地調整剤 カンペハピオ 微粉末との粉 木材下地調整剤 カンペハピオ 微粉末との粉 木材下地調整剤 カンペハピオ
(1件のレビュー)

■[使いやすいとの粉]すり込みやすい微粉末タイプのとの粉で、木目によくなじみ、塗りやすく、乾燥後、研ぎやすい。■[木目を生かした仕上りに]木目や木肌の美しさを引き立てた仕上がりができます。■[多様なニスに対応]使用後、良く乾燥すれば下記のニスが上から塗装できます。水性 / 油性 / ラッカー系

用途■木部用目止め剤に ■水を加えてご使用ください ■屋内外の木部 家具 / 工作品など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 など 塗り面積(m2)約2.5 主な用途屋内木部 使用場所屋内 使用後の手入方法用具の後始末は水をお使いください。 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.5枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 内容量1缶(200g)
注意
■[水を加えてご利用ください] 下記の分量にし、軽く混ぜます。 との粉:100g/水:約 90cc 5分たったら充分にかき混ぜて、おかゆ状にします。 ■[水の加えすぎにはご注意を] 水を加え過ぎると本来の目止め効果が得られません。 ■[使用後は拭取って下さい] 表面に付いた余分なとの粉は、乾燥前にウエス(布)等で拭き取って下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
107660544200 23245976
107660544200 23245976
23245976 107660544200
558
419
461 (税込)
当日出荷
107660604200 23245985
107660604200 23245985
23245985 107660604200
558
419
461 (税込)
当日出荷
23245994 107660614200
558
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23245976
2021-07-24
用途:
ギター製作に

エレキギターを製作するために購入しました。

とりあえず、キルトメイプルで自作したトラスカバーにとの粉、シーラーの順で塗装し、プラモ用のクリヤ塗料を調色したものをエアブラシで塗装しました。
塗料の吸い込みもなく、綺麗に杢目が浮き上がったカバーができました。

次回は自作のエレキギターの塗装に使用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする