ESD精密タングステン超硬カッター
タングステンを素材として熱間鍛造しているためHRC78~85と事実上世界で一番硬い。
精密ボックスジョイント構造により、再調節に必要をなくし、長寿命と正確なアクションが可能。
卓越したパフォーマンスを実現する高周波焼入れした刃先。
表面を鏡面ポリッシュ仕上にすることにより、回路、部材を剥離による破損から守ります。
二重ばね溶接により再調整の手間を省き安定した制御が可能。
人間工学をもとに設計された持ち手部分がより快適な制御を提供。
デリケートな電子部品の上で安全に作業せるためにESDに完全対応。
直径0.4mmまでのピアノ線やタングステン線、鋼線であれば直径0.8mmまで対応。
全長(mm)125
刃長(mm)10
刃幅(mm)11
刃先(mm)高さ7.5
内容量1本